pagina iniziale

OMRON - OMRD41L2YDGN2 INTERRUTTORE IGIENICO DI BLOCCO DELLA PR - D41L2YDGN2

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD41L2YDGN2 INTERRUTTORE IGIENICO DI BLOCCO DELLA PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4549734703307

Codice prodotto

OMRD41L2YDGN2

Cod. produttore

D41L2YDGN2

Produttore

OMR

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con sblocco d'emergenza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

1150 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

0...0 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

15...30 V

Larghezza del sensore:

34.4 mm

Altezza del sensore:

120 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

-8888 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Rivestito in plastica

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Grado di protezione (NEMA):

4X

Interruttore igienico di blocco della protezione, RFID High-coded, Monitoraggio solenoide, Potenza per blocco, PNP, Impulso di prova, Connettore M12, 8 poli, riapprendimento abilitato