pagina iniziale

OMRON - OMRD41G2ZDGT1 INTERRUTTORE DI BLOCCO DELLA PROTEZIONE - D41G2ZDGT1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD41G2ZDGT1 INTERRUTTORE DI BLOCCO DELLA PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con sblocco d'emergenza - sì

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734703048

Codice prodotto

OMRD41G2ZDGT1

Cod. produttore

D41G2ZDGT1

Produttore

OMR

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con sblocco d'emergenza:

sì

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

2000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

0...0 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

15...30 V

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

220 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

-8888 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Rivestito in plastica

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Grado di protezione (NEMA):

4X

Interruttore di blocco della protezione, RFID ad alta codifica, monitoraggio dell'attuatore, alimentazione per blocco, PNP, impulso di prova, connessione a vite