OMRON - OMRD41D2CD025N2 INTERRUTTORE DI INTERBLOCCO SENZA CONTAT - D41D2CD025N2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Esecuzione dell'organo di comando - Altro
Tipo di interfaccia/connessione - Senza
Forma della scatola - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4549734702942
Codice prodotto
OMRD41D2CD025N2
Cod. produttore
D41D2CD025N2
Produttore
OMR
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Forma della scatola:
Altro
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
29.5 mm
Lunghezza del sensore:
47.5 mm
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0.25 A
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Rivestito in plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altre connessioni
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...65 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
6


