pagina iniziale

OMRON - OMRD40MLP2B5M FC,ELETTROMAGN,PLAST,COD.BASE,900N,CAVO5 - D40MLP2B5M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD40MLP2B5M FC,ELETTROMAGN,PLAST,COD.BASE,900N,CAVO5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Con indicatore di stato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583968066

Codice prodotto

OMRD40MLP2B5M

Cod. produttore

D40MLP2B5M

Produttore

OMR

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

900 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

21.6...26.4 V

Larghezza del sensore:

64 mm

Altezza del sensore:

37 mm

Lunghezza del sensore:

96 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

-8888 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Finecorsa elettromagnetico in plastica, IP67, codifica base, 900N, cavo da 5 m