pagina iniziale

OMRON - OMRD40MLCBLM125M FC,ELETTROMAGN,CAVO8PINM12,5M - D40MLCBLM125M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD40MLCBLM125M FC,ELETTROMAGN,CAVO8PINM12,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583973749

Codice prodotto

OMRD40MLCBLM125M

Cod. produttore

D40MLCBLM125M

Produttore

OMR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...105 °C

Finecorsa elettromagnetico, cavo 8 pin con connettore M12, 5 m