pagina iniziale

OMRON - OMRD2SW3L2M-1351440 MICRO-1DT3A/125VCALEVACONROTELLAFS60GIP6 - D2SW3L2M-1351440

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD2SW3L2M-1351440 MICRO-1DT3A/125VCALEVACONROTELLAFS60GIP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 5.9 mm

  • Altezza del sensore - 17.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 19.8 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 3 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 2 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4548583424678

Codice prodotto

OMRD2SW3L2M-1351440

Cod. produttore

D2SW3L2M-1351440

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

5.9 mm

Altezza del sensore:

17.4 mm

Lunghezza del sensore:

19.8 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Funzione di commutazione:

Altro

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azione. leva con rotella FS 60 g, terminali precablati, IP67