OMRON - OMRCJ1WOD201.1-3156 PLC- MODULO 8DO TR NPN- - CJ1WOD201.1-3156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di ingressi digitali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4547648706070
Codice prodotto
OMRCJ1WOD201.1-3156
Cod. produttore
CJ1WOD201.1-3156
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
-8888 mA
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...0 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Corrente d'uscita:
2 A
Tensione ammessa nell'uscita:
10.2...26.4 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1...8 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello a
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
31 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
89 mm