pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WDCM11E-22703 MODULO USCITA PWM PER MOTORE C.C. 24V 10 - CJ1WDCM11E-22703

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WDCM11E-22703 MODULO USCITA PWM PER MOTORE C.C. 24V 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di funzioni - 1

  • Capacità di ridondanza - no

  • Adatto per conteggio -

  • Adatto per pesatura - no

  • Adatto per regolazione temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648273626

Codice prodotto

OMRCJ1WDCM11E-22703

Cod. produttore

CJ1WDCM11E-22703

Produttore

OMR

Numero di funzioni:

1

Capacità di ridondanza:

no

Adatto per conteggio:

Adatto per pesatura:

no

Adatto per regolazione temperatura:

no

Adatto per regolazione saldatura:

no

Adatto per regolazione pressione:

no

Adatto per NC:

no

Adatto per rilevamento percorso:

no

Adatto per CNC:

no

Adatto per SSI:

no

Adatto per rilevamento valore incrementale:

Adatto per rilevamento valore assoluto:

no

Adatto per regolazione portata:

no

Adatto per misurazione portata:

no

Adatto per controllo contornatura:

no

Adatto per controllo camma:

no

Adatto per sega volante:

no

Adatto per regolazione multiasse:

no

Adatto per regolazione monoasse:

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento monoasse:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

89 mm

Modulo di uscita PWM per il controllo di un motore in corrente continua 24V 100W.