pagina iniziale

OMRON - OMRA4EGBM2B041 PULSANTIERA ABILITAZ. 3POS 2NA CON2PULS. - A4EGBM2B041

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA4EGBM2B041 PULSANTIERA ABILITAZ. 3POS 2NA CON2PULS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648521642

Codice prodotto

OMRA4EGBM2B041

Cod. produttore

A4EGBM2B041

Produttore

OMR

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apertura forzata:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Possibilità di monitoraggio di corto circuito trasversale:

no

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 230 V:

0.75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 125 V:

1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 24 V:

1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V:

0.55 A

Numero di pulsanti aggiuntivi:

1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsantiera di abilitazione a 3 posizioni, 2 NA + 2NA (pulsanti momentanei)