pagina iniziale

OMRON - OMRA22ZB103 PULSANTE- ACC. 22MM PULSANTIERA 3FORI - A22ZB103

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22ZB103 PULSANTE- ACC. 22MM PULSANTIERA 3FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854375446

Codice prodotto

OMRA22ZB103

Cod. produttore

A22ZB103

Produttore

OMR

Numero di punti di comando:

3

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

68.5 mm

Diametro delle aperture:

22.1 mm

Altezza:

68 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Larghezza:

199 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsantiera in materiale plastico 3 fori con coperchio grigio