OMRON - OMRA22NZBNMNAA PULSANTE- PIATTO.MOMENTANEO. BLU OPACO. - A22NZBNMNAA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 2
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4548583711518
Codice prodotto
OMRA22NZBNMNAA
Cod. produttore
A22NZBNMNAA
Produttore
OMR
Colore del pulsante:
Blu
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
2
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
13


