pagina iniziale

OMRON - OMRA22NZBGMTAA PULSANTE- PROTETTO. LUMINOSO.MOMENTANEO. - A22NZBGMTAA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22NZBGMTAA PULSANTE- PROTETTO. LUMINOSO.MOMENTANEO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Numero di punti di comando - 2

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Larghezza dell'apertura - 22.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.3 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583711938

Codice prodotto

OMRA22NZBGMTAA

Cod. produttore

A22NZBGMTAA

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Blu

Numero di punti di comando:

2

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

22.3 mm

Altezza dell'apertura:

24.1 mm

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Protetto, luminoso, momentaneo, blu trasparente, ghiera plastica