pagina iniziale

OMRON - OMRA22ES-1415910000 PULS.22,A22E,AZIONATORE ESTOP 30MM - A22ES-1415910000

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22ES-1415910000 PULS.22,A22E,AZIONATORE ESTOP 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854380280

Codice prodotto

OMRA22ES-1415910000

Cod. produttore

A22ES-1415910000

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Adatto per arresto d'emergenza:

Altezza dell'apertura:

22.3 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22.3 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

-8888 V

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Pulsanti Ø22 mm, azionatore per pulsante emergenza diam. 30 mm, riassetto a rotazione