pagina iniziale

OMRON - OMRA22EM01 PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA, TERMIN - A22EM01

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22EM01 PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA, TERMIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Grado di protezione (NEMA) - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536854349249

Codice prodotto

OMRA22EM01

Cod. produttore

A22EM01

Produttore

OMR

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

-8888 V

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Diametro della calotta:

40 mm

Pulsante di arresto di emergenza, terminale a vite, non luminoso, diam. 40 mm, blocco a pressione/reset a rotazione, 1 NC