OMRON - OMRA22ELM-141588000 PULS.22,A22E,AZIONATORE ESTOP 40MM,LUMIN - A22ELM-141588000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 22.3 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4536854349225
Codice prodotto
OMRA22ELM-141588000
Cod. produttore
A22ELM-141588000
Produttore
OMR
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
22.3 mm
Altezza dell'apertura:
22.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Con illuminazione:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
-8888 V
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione