pagina iniziale

OMRON - OMRA16Z5070 PULSANTE- ACCESS. 16MM ETICHETTA GIALLA - A16Z5070

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA16Z5070 PULSANTE- ACCESS. 16MM ETICHETTA GIALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Senza

  • Lingua di stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854540981

Codice prodotto

OMRA16Z5070

Cod. produttore

A16Z5070

Produttore

OMR

Significato della stampa:

Senza

Lingua di stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Senza

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Larghezza:

-8888 mm

Altezza:

-8888 mm

Diametro esterno:

60 mm

Etichetta gialla neutra per A16