OMRON - OMRA16LJW-160064000 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. BIANCO.IP4 - A16LJW-160064000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma della lente - Rettangolare
Forma del pulsante - Piatto
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP40
Illuminabile - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4536853010188
Codice prodotto
OMRA16LJW-160064000
Cod. produttore
A16LJW-160064000
Produttore
OMR
Colore del pulsante:
Bianco
Forma della lente:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Piatto
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
16 mm
Con anello frontale:
no


