pagina iniziale

OMRON - OMRA165ST2M1 SELETTORE COMPLETO, DIAM. 16 MM, NON LUM - A165ST2M1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA165ST2M1 SELETTORE COMPLETO, DIAM. 16 MM, NON LUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854346613

Codice prodotto

OMRA165ST2M1

Cod. produttore

A165ST2M1

Produttore

OMR

Tipologia di azionamento:

Manopola

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza dell'apertura:

16 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Altezza dell'apertura:

16 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero contatti di commutazione:

1

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Selettore completo, diam. 16 mm, non luminoso, tipo a leva, rotondo, 2 posizioni, reset manuale, IP65, modulo contatti SPDT, terminali a saldare