pagina iniziale

OMRON - OMRA165ES02-1422000 PULSANTE DIAM16 EMERGENZA 30MM 2NC NONLU - A165ES02-1422000

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA165ES02-1422000 PULSANTE DIAM16 EMERGENZA 30MM 2NC NONLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4536854344879

Codice prodotto

OMRA165ES02-1422000

Cod. produttore

A165ES02-1422000

Produttore

OMR

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Incasso

Diametro del foro:

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Diametro della calotta:

30 mm

Con illuminazione:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Connessione a linguetta saldata

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tensione di alimentazione della lampada:

-8888 V

Pulsanti Ø16 mm, pulsante di emergenza a fungo Ø 30mm, non luminoso, 2 contatto NC