OMRON - OMRA165ELS24D01-160 PULS.16,A165E,EMERGENZA30MM,1NC,LUMINOSO - A165ELS24D01-160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Grado di protezione (IP) - IP65
Grado di protezione (NEMA) - Altro
Confezione
5 PZ
EAN
4536854344824
Codice prodotto
OMRA165ELS24D01-160
Cod. produttore
A165ELS24D01-160
Produttore
OMR
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Incasso
Con illuminazione:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Diametro del foro:
16 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Connessione a linguetta saldata
Diametro della calotta:
30 mm