OMRON - OMR61FWLCP11NRA RILEVATORE DI PERDITE D ACQUA, PLUG-IN, - 61FWLCP11NRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
A cascata - no
Confezione
1 PZ
EAN
4549734697187
Codice prodotto
OMR61FWLCP11NRA
Cod. produttore
61FWLCP11NRA
Produttore
OMR
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
A cascata:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
38 mm
Altezza:
49.4 mm
Profondità:
84 mm