pagina iniziale

OMRON - OMR61FLSCP11NE INTERRUTTORE DI LIVELLO SENZA GALLEGGIAN - 61FLSCP11NE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR61FLSCP11NE INTERRUTTORE DI LIVELLO SENZA GALLEGGIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Numero di ingressi elettrodi - 3

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Con morsetti amovibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734697255

Codice prodotto

OMR61FLSCP11NE

Cod. produttore

61FLSCP11NE

Produttore

OMR

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero di ingressi elettrodi:

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Con morsetti amovibili:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

A cascata:

no

Larghezza:

38 mm

Altezza:

49.4 mm

Profondità:

84 mm

Interruttore di livello senza galleggiante, plug-in, sensibilità regolabile, un livello, 100-240 VAC