pagina iniziale

OMRON - OMR61FLSCP11BRC REGOL COND 61F-LS,24 VCC,0..100KOHM,UNDE - 61FLSCP11BRC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR61FLSCP11BRC REGOL COND 61F-LS,24 VCC,0..100KOHM,UNDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi elettrodi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734697170

Codice prodotto

OMR61FLSCP11BRC

Cod. produttore

61FLSCP11BRC

Produttore

OMR

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi elettrodi:

3

A cascata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

38 mm

Altezza:

49.4 mm

Profondità:

84 mm

Regolatore di livello conduttivo 61F-LS, 24 Vc.c., resist. di funz. 0…100kΩ, montaggio su zoccolo undecal, livello min. e max., uscita relè 5 A