pagina iniziale
in esaurimento

OMRON - OMR61FGPN2230AC-1-1 SONDA-REGLIVMINICONDUTOCTALMINMAXRELOUT1 - 61FGPN2230AC-1-1

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 195.5...253 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854335822

Codice prodotto

OMR61FGPN2230AC-1-1

Cod. produttore

61FGPN2230AC-1-1

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

195.5...253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

195.5...253 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Numero di ingressi elettrodi:

3

Min. ritardo all'attrazione impostabile:

-8888 s

Max. ritardo all'attrazione ammesso:

0.08 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

-8888 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0.16 s

Principio di misura fisico:

Conduttivo

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

38 mm

Altezza:

49.4 mm

Profondità:

80 mm

Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A

Un prodotto OMRON

Scopri la serie OMRON