OMRON - OMR445066510-406348 FC,4NC1NA,RESET,IND.LUM,ESTOP,FUNEMAX125 - 445066510-406348

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 4
Numero di direzioni di azionamento - 1
Lunghezza max. della cordicella - 125 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4547648591126
Codice prodotto
OMR445066510-406348
Cod. produttore
445066510-406348
Produttore
OMR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Numero di direzioni di azionamento:
1
Lunghezza max. della cordicella:
125 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Giallo
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
6
Temperatura ambiente:
-25...80 °C


