pagina iniziale

OMRON - OMR445066410-406347 FC,4NC1NA,RESET,IND.LUM,ESTOP,FUNEMAX125 - 445066410-406347

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR445066410-406347 FC,4NC1NA,RESET,IND.LUM,ESTOP,FUNEMAX125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 4

  • Numero di direzioni di azionamento - 1

  • Lunghezza max. della cordicella - 125 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648579919

Codice prodotto

OMR445066410-406347

Cod. produttore

445066410-406347

Produttore

OMR

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Numero di direzioni di azionamento:

1

Lunghezza max. della cordicella:

125 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Giallo

Con visualizzazione trazione:

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

6

Temperatura ambiente:

-25...80 °C

Finecorsa a fune, IP67, 4NC+2NA, pulsante di riassetto, indicatore luminoso, E-stop, per fune 125 m max, sinistro