OMRON - OMR445065410-406340 FC,2NC.1NA,RESET,IND.LUM,ESTOP,FUNEMAX80 - 445065410-406340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di direzioni di azionamento - 1
Con visualizzazione trazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4547648565479
Codice prodotto
OMR445065410-406340
Cod. produttore
445065410-406340
Produttore
OMR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di direzioni di azionamento:
1
Con visualizzazione trazione:
sì
Lunghezza max. della cordicella:
80 m
Colore:
Giallo
Temperatura ambiente:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
6