OMRON - OMR445064030-406349 FINECORSA,3NC,RESET,FUNE.MAX.40M - 445064030-406349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Numero di direzioni di azionamento - 1
Lunghezza max. della cordicella - 40 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4547648581608
Codice prodotto
OMR445064030-406349
Cod. produttore
445064030-406349
Produttore
OMR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero di direzioni di azionamento:
1
Lunghezza max. della cordicella:
40 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Giallo
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
6
Temperatura ambiente:
-25...80 °C