OMRON - OMR445064010-406333 FINECORSA,2NC.1NA,RESET,FUNE.MAX.40M - 445064010-406333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero di direzioni di azionamento - 1
Lunghezza max. della cordicella - 40 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4547648564427
Codice prodotto
OMR445064010-406333
Cod. produttore
445064010-406333
Produttore
OMR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero di direzioni di azionamento:
1
Lunghezza max. della cordicella:
40 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Giallo
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
6
Temperatura ambiente:
-25...80 °C