pagina iniziale

OMRON - OMR3G3RX2B4900 INVERTER RX2. 400 V. VLD: 213 A 110 KW. - 3G3RX2B4900

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR3G3RX2B4900 INVERTER RX2. 400 V. VLD: 213 A 110 KW.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734281683

Codice prodotto

OMR3G3RX2B4900

Cod. produttore

3G3RX2B4900

Produttore

OMR

Inverter RX2, 400 V, VLD: 213 A / 110 kW, LD: 195 A / 110 kW, ND: 180 A / 90 kW, controllo vettoriale ad anello aperto/chiuso, filtro integrato, frequenza di uscita max. 590 Hz, IP00.