pagina iniziale

OMRON - OMR3G3RX2A4015 INVERTER RX2. 400 V. VLD: 5.4 A 2.2 KW. - 3G3RX2A4015

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR3G3RX2A4015 INVERTER RX2. 400 V. VLD: 5.4 A 2.2 KW.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...500 V

  • Max. frequenza d'uscita - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 5.4 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 2.2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2611 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734281546

Codice prodotto

OMR3G3RX2A4015

Cod. produttore

3G3RX2A4015

Produttore

OMR

Tensione di rete:

380...500 V

Max. frequenza d'uscita:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

5.4 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

sì

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di ingressi digitali:

11

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

500 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

8

Numero di ingressi analogici:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

1.5 kW

Numero di uscite analogiche:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

255 mm

Profondità:

140 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

150 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

sì

Tipo di convertitore:

Altro

Inverter RX2, 400 V, VLD: 5,4 A / 2,2 kW, LD: 4,8 A / 2,2 kW, ND: 4,0 A / 1,5 kW, controllo vettoriale ad anello aperto/chiuso, filtro integrato, max. frequenza di uscita 590Hz, IP20.