pagina iniziale

OMRON - OMR3G3M1AB002 M1,200V 1-PH,0,2KW,1,6A(HHD) - 3G3M1AB002

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR3G3M1AB002 M1,200V 1-PH,0,2KW,1,6A(HHD)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Max. frequenza d'uscita - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.6 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.4 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1853 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734866354

Codice prodotto

OMR3G3M1AB002

Cod. produttore

3G3M1AB002

Produttore

OMR

Tensione di rete:

200...240 V

Max. frequenza d'uscita:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

1.6 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

0.4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Protocollo di supporto per Modbus:

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

9

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

240 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi analogici:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

0.2 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

127 mm

Profondità:

98 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

68 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

Supporta il protocollo per LON:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

Inverter M1, 200 Vc.a. monofase, 0,2/0,4 kW (HHD/HND), 1,6/1,9 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz