OMRON - OMR14PFA-1135180000 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE M - 14PFA-1135180000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili - no
Integrazione funzionale possibile - no
Numero di pin - 14
Confezione
20 PZ
EAN
4536853722777
Codice prodotto
OMR14PFA-1135180000
Cod. produttore
14PFA-1135180000
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili:
no
Integrazione funzionale possibile:
no
Numero di pin:
14
Larghezza:
72 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
31 mm


