pagina iniziale

OMNISUN SRL - OMXGWAURA5000 ACCUMULO RETROFIT 5024WH - GWAURA5000

OMNISUN SRL
copiacopia
OMNISUN SRL - OMXGWAURA5000 ACCUMULO RETROFIT 5024WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007547292

Codice prodotto

OMXGWAURA5000

Cod. produttore

GWAURA5000

Produttore

OMX

Power module Growatt GWAPX55027P0 Adatto per sistemi APX 5.0P-B1 Idoneo per inverter serie MIN 2500-600TL-XH Il power module è necessario per il corretto funzionamento del sistema Corrente massima: 17 A Coorente di picco: 27 A Potenza massima in uscita: 6.2 kW Dimensioni (LxHxP): 690x220x185 mm Parametri di monitoragggio: - SOC, Tensione di sistema, corrente, tensione di cella, - tempera di cella, temperatura della scheda Porta di rete: CAN/RS485