pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFST520040 FUS 5X20 40MA/T S/IMQ - ST520040

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFST520040 FUS 5X20 40MA/T S/IMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0.04 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001021491527

Codice prodotto

OMFST520040

Cod. produttore

ST520040

Produttore

OMF

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0.04 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Fusibile cilindrico 5x20 ST ritardato con codice colore, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro, codice omologazione Bussmann S506. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.3 / VDE 0820 / CEI 32.6.2 / BS 4265 / SEMKO 104 / DIN 41661