pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI853316 FUS 8.5X31 16A GI/GG 400V - GI853316

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI853316 FUS 8.5X31 16A GI/GG 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449072205112

Codice prodotto

OMFGI853316

Cod. produttore

GI853316

Produttore

OMF

Misura:

8x32 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Fusibili serie CH 8,5x31,5 gG, rapidi, tensione 400 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 50 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210