pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI853260 FUS 8.5X31 6A GI/GG 400V - GI853260

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI853260 FUS 8.5X31 6A GI/GG 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001021642660

Codice prodotto

OMFGI853260

Cod. produttore

GI853260

Produttore

OMF

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

8x32 mm

Corrente nominale:

6 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibili serie CH 8,5x31,5 gG, rapidi, tensione 400 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 50 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210