pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI258320 FUS 22X58 20A GI/GG 690V - GI258320

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI258320 FUS 22X58 20A GI/GG 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 50 PZ

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

20 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibili serie CH 22x58 gG, rapidi, tensione 400 V/690 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 80 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210