pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI151316 FUS 14X51 16A GI/GG 690V - GI151316

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI151316 FUS 14X51 16A GI/GG 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013768714234

Codice prodotto

OMFGI151316

Cod. produttore

GI151316

Produttore

OMF

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Fusibili serie CH 14x51 gG, rapidi, tensione 400 V/690 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 80 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210