pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI138220 FUS 10X38 2A GI/GG 500V - GI138220

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI138220 FUS 10X38 2A GI/GG 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021484482

Codice prodotto

OMFGI138220

Cod. produttore

GI138220

Produttore

OMF

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibili serie CH 10x38 gG, rapidi, tensione 400 V/500 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 120 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210