pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632112 FUS 6,3X32 125MA CF - CF632112

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632112 FUS 6,3X32 125MA CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 0.125 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001021489418

Codice prodotto

OMFCF632112

Cod. produttore

CF632112

Produttore

OMF

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

0.125 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile cilindrico 6,3x32 CF rapido, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.IV