OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520280 FUS 5X20 8A CF - CF520280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 8 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8001021490315
Codice prodotto
OMFCF520280
Cod. produttore
CF520280
Produttore
OMF
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
8 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale


