pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520263 FUS 5X20 6,3A CF - CF520263

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520263 FUS 5X20 6,3A CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 6.3 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021490261

Codice prodotto

OMFCF520263

Cod. produttore

CF520263

Produttore

OMF

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

6.3 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.1 / VDE 0820 / CEI 32.6.2 / BS 4265 / SEMKO 104 / DIN 41661