pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520240 FUS 5X20 4A CF - CF520240

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520240 FUS 5X20 4A CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021490032

Codice prodotto

OMFCF520240

Cod. produttore

CF520240

Produttore

OMF

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.1 / VDE 0820 / CEI 32.6.2 / BS 4265 / SEMKO 104 / DIN 41661