OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520080 FUS 5X20 80MA CF - CF520080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.08 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
100 PZ
EAN
8001021490346
Codice prodotto
OMFCF520080
Cod. produttore
CF520080
Produttore
OMF
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.08 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Caratteristica di intervento:
Flink (F)


