pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520063 FUS 5X20 63MA CF - CF520063

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520063 FUS 5X20 63MA CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0.063 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449079874816

Codice prodotto

OMFCF520063

Cod. produttore

CF520063

Produttore

OMF

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0.063 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.1 / VDE 0820 / CEI 32.6.2 / BS 4265 / SEMKO 104 / DIN 41661