OMEGA FUSIBILI SPA - OMFAM138316 FUS 10X38 16A AM 500V - AM138316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aM
Confezione
1 PZ
EAN
8001021484260
Codice prodotto
OMFAM138316
Cod. produttore
AM138316
Produttore
OMF
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Fusibili serie CH 10x38 aM, tensione 400 V/500 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 120 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210


