pagina iniziale
in esaurimento

OLMI SRL - ECEH07RNF34TM100 H07RN-F 3G4 NEOPRENE TITANEX. - H07RNF34TM100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale del rivestimento - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

Impronta di carbonio del prodotto

2385 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8001021065384

Codice prodotto

ECEH07RNF34TM100

Cod. produttore

H07RNF34TM100

Produttore

ECE

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale del rivestimento:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Gomma

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Policloroprene

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...55 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...55 °C

H07RN-F Titanex è un cavo adatto all’alimentazione apparecchiature di officine industriali, utensili elettrici, cantieri e in generale per tutti gli usi industriali. Cavo ad elevata flessibilità. Le caratteristiche principali dei cavi H07RN-F Titanex sono: Elevata flessibilità; Non propagazione della fiamma; Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche; Ottima resistenza agli oli minerali e ai grassi industriali; Resistente all’acqua (AD7); Buona resistenza all’ozono e agli agenti chimici. Caratteristiche costruttive: • Conduttore: Rame nudo flessibile, classe 5 • Isolamento: Elastomerico reticolato speciale • Cordatura: I conduttori isolati sono cordati insieme • Guaina esterna: Elastomerico reticolato ad elevata proprietà meccanica • Colore: Nero. Riferimento normativo: • Costruzione e requisiti: IEC 60245-4 TIPO66 – CENELEC: HD 22-4; • Prova di non propagazione della fiamma: secondo normative IEC/EN 60332-1; • Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE; Direttiva RoHS: 2011/65/CE. Caratteristiche funzionali: • Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV • Temperatura massima di esercizio: 60°C (fino a 85° C per installazione fissa e protetta) • Temperatura di esercizio: -25°C – +55°C • Temperatura massima di corto circuito: 200°C • Raggio minimo di curvatura: Posa mobile: da 6 a 8 volte il diametro esterno del cavo; Posa fissa: 3 volte il diametro esterno del cavo se il diametro è < o = a 12 mm. 4 volte il diametro esterno del cavo se il diametro è > di 12 mm. Condizioni di utilizzo: Per il cavo H07RN-F Titanex l’impiego fino a 0,6/1 kV è ammesso nei casi di installazione fissa protetta e per l’alimentazione dei motori di apparecchiature di sollevamento o apparecchiature analoghe. Cavo per utilizzo all’aria aperta. Per posa interrata è necessaria protezione meccanica. Le mescole dell’isolante e della guaina gli conferiscono al cavo H07RN-F Titanex una eccellente flessibilità e una buona robustezza, per cui è consigliato per gli equipaggiamenti di gru portuali, di apparecchiature mobili su cantieri pubblici, di utensili portatili professionali quali seghe circolari, perforatrici, installazioni frigorifere. Utilizzo fino a 1.000 V per le installazioni fisse o alimentazione motori. Presenza d’acqua: AD2, AD6. Presenza di sostanze corrosive o inquinanti: AF3. Shock: AG2.