pagina iniziale

OLMI SRL - ECEFFG2150B FFG/2 1X50 CORDA SALDATRICE. - FFG2150B

copiacopia
OLMI SRL - ECEFFG2150B FFG/2 1X50 CORDA SALDATRICE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • Classe del conduttore - Mors. E = flessibilità aumentata

  • Tensione nominale U0 - 100 V

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Diametro esterno circa - 17 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8001021186997

Codice prodotto

ECEFFG2150B

Cod. produttore

FFG2150B

Produttore

ECE

sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Classe del conduttore:

Mors. E = flessibilità aumentata

Tensione nominale U0:

100 V

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

17 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...85 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-35...85 °C

Tensione nominale U:

100 V

I cavi H01N2-D – 100/100 V sono unipolari superflessibili armonizzati per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco. Le caratteristiche principali dei cavi H01N2-D sono: Non propagazione della fiamma; Buona resistenza alle abrasioni; Buona resistenza agli agenti atmosferici e all’ ozono; Buona resistenza alle flessioni e alle torsioni continue; Resistente all’olio; Resistente ai raggi UV; Resistente alle basse temperature. Caratteristiche costruttive: • Conduttore: Rame rosso, formazione flessibile, classe 5 • Separatore: Nastro sintetico • Guaina: Mescola elastomerica, qualità EM5 • Colore: Nero • Riferimento normativo: Costruzione e requisiti: CEI 20-19/6 | HD 22.6 • Prova di non propagazione della fiamma: secondo normative CEI EN 60332-1-2; Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE; Direttiva RoHS: 2011/65/CE. Caratteristiche funzionali: • Tensione nominale Uo/U: 100/100 V • Tensione di prova: 1000 V • Temperatura massima di esercizio: 85°C • Temperatura minima di esercizio: -35°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche) • Temperatura massima di corto circuito: 250°C • Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm² di sezione del rame • Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno massimo • Temperatura minima di posa: (posa mobile) -25°C a +85°C. Condizioni di utilizzo: H01N2-D 100/100 V sono cavi utilizzati nelle saldatrici ad arco come collegamento tra fonte di energia e il supporto dell’elettrodo. Per linee ad azionamento manuale e automatico di saldatrici. Su linee di montaggio e sistemi di trasporto, macchine utensili, automobili e costruzione della nave (CEI 20-40, HD 516). E’ di fondamentale importanza seguire i dati di tabella della guida all’uso CEI 20-40 in merito ai cicli di servizio, le intensità di corrente e la caduta di tensione. Per ridurre gli effetti della corrente alternata sulla caduta di tensione i due cavi che formano il circuito di saldatura devono essere mantenuti il più vicino possibile.