OLIMPIA SPLENDID - OLI02116 UNICO EDGE 30 SF EVA - 02116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021183021165
Codice prodotto
OLI02116
Cod. produttore
02116
Produttore
OLI
Unico Edge - Il nuovo climatizzatore Unico con motore inverter e gas R32 che si distingue per le linee morbide, dal gusto retrò, abbinate ad una texture dalla forte personalità. Da oggi con la possibilità di gestire da remoto con connessione Wi-fi (optional). Il climatizzatore senza unità esterna a tecnologia inverter che permette di risparmiare fino al 30% rispetto alla tecnologia tradizionale. Il motore esterno? Eliminato! All'esterno solo due fori, per una totale integrazione architettonica. Grazie alla tecnologia Inverter, Unico risparmia fino al 30% di energia se confrontato con un prodotto tradizionale. CARATTERISTICHE: ● Inverter System: la velocità del motore è regolata costantemente in funzione della temperatura impostata, per ottimizzare i consumi energetici ● Funzione Economy ● Funzione di sola ventilazione ● Funzione di sola deumidificazione ● Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell’ambiente rilevata ● Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.


